Utgått

Siemens - SIRIUS Roterbar dørbryter, S2 - 3RV2936-2C

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Roterbar dørbryter, S2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med akselforlengelse - Ja

  • Med dørforrigling - Ja

  • Låsbar - Ja

  • Med håndtak rødt/gult - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209748316

Elnummer

4304860

Leverandørens varenummer

3RV2936-2C

Typebeskrivelse

4304860

Med akselforlengelse:

Ja

Med dørforrigling:

Ja

Låsbar:

Ja

Med håndtak rødt/gult:

nei

Roterbar dørbryter, S2, nødstopp håndtak, nytt design