Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS Strømovervåkingsrele,8..80A - 3RR2243-3FA30

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Strømovervåkingsrele,8..80A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 8...80 A

  • Funksjon énfase understrøm - nei

  • Funksjon énfase overstrøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209937789

Elnummer

4101069

Leverandørens varenummer

3RR2243-3FA30

Typebeskrivelse

4101069

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Gjeldende måleområde strøm:

8...80 A

Funksjon énfase understrøm:

nei

Funksjon énfase overstrøm:

nei

Antall vekselkontakter:

-99999

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Funksjon trefase understrøm:

Ja

Funksjon trefase overstrøm:

Ja

Funksjon énfase vindu:

nei

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

nei

Funksjon DC-spenning overstrøm:

nei

Funksjon DC-strømvindu:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

99 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

-99999

Antall NO-kontakter:

-99999

Bredde:

55 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

112 mm

Strømovervåkingsrele.S2 STD. 24V,8..80A, UC fjærklemmer