Siemens - SITOP BUF8600 100MS Buffermodul PSU8600. 100 MS/40 A - 6EP4297-8HB00-0XY0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
SNMP - nei
Høyde - 125 mm
Bredde - 60 mm
Dybde - 150 mm
Vekt - 1,33 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515154501
Elnummer
4500230
Leverandørens varenummer
6EP4297-8HB00-0XY0
Typebeskrivelse
4500230
SNMP:
nei
Høyde:
125 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
150 mm
Vekt:
1,33 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
SITOP BUF8600 100MS Buffermodul for PSU8600 Bufferkapasitet: 100 MS/40 A


