Siemens - SITOP DC UPS Modul 24 V/15 A med USB Grensesnitt Input: 24 V DC/16 A utgang: 24 V DC/15 A - 6EP1931-2EC42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 24...24 V
Sekundærspenningsområde - 19...28,5 V
Reaktiv utgangseffekt - 360 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Primærfrekvens - 50...50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515151418
Elnummer
4510792
Leverandørens varenummer
6EP1931-2EC42
Typebeskrivelse
4510792
Primærspenningsområde:
24...24 V
Sekundærspenningsområde:
19...28,5 V
Reaktiv utgangseffekt:
360 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
360 W
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
125 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
125 mm
Vekt:
0,45 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Inngangstilkobling:
Andre


