Siemens - SITOP DC UPS Modul 24 V/40 A med USB Grensesnitt Input: 24 V DC/42.6 A utgang: 24 V DC/40 A - 6EP1931-2FC42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 24...24 V
Sekundærspenningsområde - 19...28,5 V
Reaktiv utgangseffekt - 960 VA
Effektiv utgangseffekt - 960 W
SNMP - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515151425
Elnummer
4510793
Leverandørens varenummer
6EP1931-2FC42
Typebeskrivelse
4510793
Primærspenningsområde:
24...24 V
Sekundærspenningsområde:
19...28,5 V
Reaktiv utgangseffekt:
960 VA
Effektiv utgangseffekt:
960 W
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
125 mm
Bredde:
102 mm
Dybde:
125 mm
Vekt:
1,1 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat


