Siemens - SITOP Dual 2X15VDC/3,5A - 6EP1353-0AA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 15...15 V
Maks utgangsstrøm 1 - 3,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 15 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 3,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515140191
Elnummer
4504421
Leverandørens varenummer
6EP1353-0AA00
Typebeskrivelse
4504421
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
15...15 V
Maks utgangsstrøm 1:
3,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
15 V
Nominell utgangsstrøm 1:
3,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
105 W
Andre utgangsspenning:
15...15 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
3,5 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
15 V
Nominell utgangsstrøm 2:
3,5 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
75 mm
Innbyggingshøyde:
325 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
75 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
125 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


