Siemens - SITOP POWER 24V DC 10A, WALL - 6EP1334-2AA01-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 12 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SITOP
EAN/GTIN
4025515151586
Elnummer
4504436
Leverandørens varenummer
6EP1334-2AA01-0AB0
Typebeskrivelse
4504436
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
12 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
288 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
27 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingshøyde:
225 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
70 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


