Siemens - SITOP PSE200U 3A SELECTIVITY - 6EP1961-2BA11

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSE200U 3A SELECTIVITY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 22...30 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,5...3 A

  • Funksjon énfase understrøm - nei

  • Funksjon énfase overstrøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SITOP

EAN/GTIN

4025515152651

Elnummer

4540367

Leverandørens varenummer

6EP1961-2BA11

Typebeskrivelse

SITOP Power Supplies

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

22...30 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,5...3 A

Funksjon énfase understrøm:

nei

Funksjon énfase overstrøm:

nei

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

nei

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

nei

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,025 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

5 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

72 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

72 mm

SITOP PSE200U 3 A SELECTIVITY MODULE 4-CHANNEL INPUT: 24 V DC: OUTPUT: 24 V DC/3 A PER EACH CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 0.5-3