Siemens - SITOP PSU100C 12 V/6.5 A - 6EP1322-5BA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 6,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 6,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 50.69 kg CO2 eq.
Produktserie
SITOP
EAN/GTIN
4025515152644
Elnummer
4546913
Leverandørens varenummer
6EP1322-5BA10
Typebeskrivelse
4546913
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
6,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
6,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
110...300 V
Utgangseffekt:
78 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...100 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
12,5 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
52,5 mm
Innbyggingshøyde:
180 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
100 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


