Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SITOP PSU100C 24V DC/1.3A - 6EP1331-5BA10

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU100C 24V DC/1.3A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,3 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 1,3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 21.44 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4025515152606

Elnummer

4504385

Leverandørens varenummer

6EP1331-5BA10

Typebeskrivelse

SITOP Power Supplies

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,3 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

1,3 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

110...300 V

Utgangseffekt:

30 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...100 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

4,5 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

30 mm

Innbyggingshøyde:

180 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

30 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

100 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU100C 24 V/1.3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: AC 120-230 V OUTPUT: DC 24 V1.3 A