Siemens - SITOP PSU100D 12V/3A - 6EP1321-1LD00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU100D 12V/3A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 12...12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 3 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SITOP

EAN/GTIN

4025515152958

Elnummer

4510800

Leverandørens varenummer

6EP1321-1LD00

Typebeskrivelse

4510800

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

12...12 V

Maks utgangsstrøm 1:

3 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

3 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

240...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Utgangseffekt:

36 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...100 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

97 mm

Høyde:

98 mm

Dybde:

38 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU100D 3A Stabilisert strømforsyning, Inngang 100-240V AC, Utgang: 12V DC/3 A, for veggmontering