Siemens - SITOP PSU100D 24V/12.5A - 6EP1334-1LD00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU100D 24V/12.5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 12,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 12,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515153009

Elnummer

4510806

Leverandørens varenummer

6EP1334-1LD00

Typebeskrivelse

4510806

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

12,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

12,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

240...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Utgangseffekt:

300 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...100 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontasje er mulig:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

105 mm

Høyde:

199 mm

Dybde:

41 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU100D 12.5A Stabilisert strømforsyning, Inngang 100-240V AC, Utgang: 24V DC/12.5 A, for veggmontering