Siemens - SITOP PSU100L 24V DC/10 A - 6EP1334-1LB00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU100L 24V DC/10 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 126.24 kg CO2 eq.

Produktserie

SITOP

EAN/GTIN

4025515152996

Elnummer

4510237

Leverandørens varenummer

6EP1334-1LB00

Typebeskrivelse

4510237

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Utgangseffekt:

240 W

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

34 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

70 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU100L 24 V/10 A, Stabilisert strømforsyning, Inngang: 120/230V AC, Utgang: DC 24 V/10 A