Siemens - SITOP PSU100S 12 V/14 A - 6EP1323-2BA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 14 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 14 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515153467
Elnummer
4546914
Leverandørens varenummer
6EP1323-2BA00
Typebeskrivelse
4546914
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
14 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
14 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
168 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingshøyde:
225 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


