Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SITOP PSU100S 12 V/7 A - 6EP1322-2BA00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU100S 12 V/7 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 12...12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 7 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 7 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515153450

Elnummer

4546912

Leverandørens varenummer

6EP1322-2BA00

Typebeskrivelse

4546912

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

12...12 V

Maks utgangsstrøm 1:

7 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

7 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

84 W

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

50 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

50 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU100s 12 V/7 A stabilisert strømforsyning inngangsspenning: 120/230 V AC utgangsspenning: 12 V/7 A DC