Siemens - SITOP PSU100S 24 V/10 A - 6EP1334-2BA20

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU100S 24 V/10 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 12 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 103.65 kg CO2 eq.

Produktserie

SITOP

EAN/GTIN

4025515153498

Elnummer

4546918

Leverandørens varenummer

6EP1334-2BA20

Typebeskrivelse

4546918

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

12 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Utgangseffekt:

288 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

25 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsbredde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

70 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

SITOP PSU100S 24 V/10 A stabilisert strømforsyning inngangsspenning: 120/230 V AC utgangsspenning: 24 V/10 A DC