Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SITOP PSU100S 24 V/5 A - 6EP1333-2BA20

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU100S 24 V/5 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 6 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 65.01 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4025515153481

Elnummer

4546917

Leverandørens varenummer

6EP1333-2BA20

Typebeskrivelse

4546917

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

6 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

144 W

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

16 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsbredde:

50 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

50 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU100S 24 V/5 A stabilisert strømforsyning inngangsspenning: 120/230 V AC utgangsspenning: 24 V/5 A DC