Siemens - SITOP PSU8600 40A/4X 10A PN. Inn: 3 400-500 V AC Ut: 24 V/40 A/4X 10 A DC. PROFINET - 6EP3437-8MB00-2CY0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 5...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 40 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 40 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515154471
Elnummer
4500227
Leverandørens varenummer
6EP3437-8MB00-2CY0
Typebeskrivelse
4500227
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
5...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
40 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
40 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Utgangseffekt:
960 W
Andre utgangsspenning:
24...24 V
Tredje utgangsspenning:
5...24 V
Maks utgangsstrøm 2:
10 A
Maks utgangsstrøm 3:
10 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
24 V
Nominell utgangsspenning 3:
24 V
Nominell utgangsstrøm 2:
10 A
Nominell utgangsstrøm 3:
10 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
500...500 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Andre
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
125 mm
Innbyggingshøyde:
225 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
125 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


