Siemens - SITOP SELECT 4XDIAG 24VDC/10A - 6EP1961-2BA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 22...30 V
Gjeldende måleområde strøm - 2...10 A
Funksjon énfase understrøm - nei
Funksjon énfase overstrøm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515150640
Elnummer
4504423
Leverandørens varenummer
6EP1961-2BA00
Typebeskrivelse
SITOP Power Supplies
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
22...30 V
Gjeldende måleområde strøm:
2...10 A
Funksjon énfase understrøm:
nei
Funksjon énfase overstrøm:
nei
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
nei
Funksjon DC-spenning overstrøm:
Ja
Funksjon DC-strømvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,025 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
5 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
90 mm


