Siemens - SITOP SIGN.MOD.2RELE - 6EP1961-3BA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515150626
Elnummer
4510297
Leverandørens varenummer
6EP1961-3BA10
Typebeskrivelse
SITOP Power Supplies
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
SITOP MODULAR SIGNAL MODULE FOR 6EP1XXX-3BA00 SIGNAL CONTACTS: OUTPUT VOLTAGE OK, STAND-BY OK: REMOTE ON/OFF


