Siemens - SITOP UPS1100 Batterimodul for SITOP DC-UPS-Moduler 24 V 12 AH DC - 6EP4135-0GB00-0AY0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
12000 mAhHøyde inkl. poler:
186 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 12000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SITOP
EAN/GTIN
4025515154310
Elnummer
4510790
Leverandørens varenummer
6EP4135-0GB00-0AY0
Typebeskrivelse
4510790
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
12000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
12
Modell / utførelse:
Bly
Lengde:
110 mm
Høyde inkl. poler:
186 mm
Bredde:
253 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
Ja
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
9800 g


