Siemens - SITOP UPS1600: 24 V DC/20 A - 6EP4136-3AB00-0AY0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP UPS1600: 24 V DC/20 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 24...24 V

  • Sekundærspenningsområde - 18,5...27 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 480 VA

  • Effektiv utgangseffekt - 480 W

  • SNMP - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SITOP

EAN/GTIN

4025515154211

Elnummer

4505208

Leverandørens varenummer

6EP4136-3AB00-0AY0

Typebeskrivelse

4505208

Primærspenningsområde:

24...24 V

Sekundærspenningsområde:

18,5...27 V

Reaktiv utgangseffekt:

480 VA

Effektiv utgangseffekt:

480 W

SNMP:

nei

Spenningstype:

DC

Høyde:

139 mm

Bredde:

50 mm

Dybde:

125 mm

Vekt:

0,39 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Ikke tilkoblet

SITOP UPS1600 20A avbruddsfri strømforsyning inngang: 24 V DC utgang: 24 V DC/20 A