Siemens - SITOP UPS1600 40A strømforsyning med Ethernet/PROFINET interface, Inn: 24 V DC ut: 24 V DC/40 A - 6EP4137-3AB00-2AY0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 24...24 V
Sekundærspenningsområde - 18,5...27 V
Reaktiv utgangseffekt - 960 VA
Effektiv utgangseffekt - 960 W
SNMP - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515154266
Elnummer
4510788
Leverandørens varenummer
6EP4137-3AB00-2AY0
Typebeskrivelse
4510788
Primærspenningsområde:
24...24 V
Sekundærspenningsområde:
18,5...27 V
Reaktiv utgangseffekt:
960 VA
Effektiv utgangseffekt:
960 W
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
139 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
150 mm
Vekt:
0,7 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet


