Siemens - SITOP UPS1600 med USB grensesnitt, 24 V DC/10 A - 6EP4134-3AB00-1AY0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP UPS1600 med USB grensesnitt, 24 V DC/10 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 24...24 V

  • Sekundærspenningsområde - 18,5...27 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 240 VA

  • Effektiv utgangseffekt - 240 W

  • SNMP - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SITOP

EAN/GTIN

4025515154198

Elnummer

4505206

Leverandørens varenummer

6EP4134-3AB00-1AY0

Typebeskrivelse

4505206

Primærspenningsområde:

24...24 V

Sekundærspenningsområde:

18,5...27 V

Reaktiv utgangseffekt:

240 VA

Effektiv utgangseffekt:

240 W

SNMP:

nei

Spenningstype:

DC

Høyde:

139 mm

Bredde:

50 mm

Dybde:

125 mm

Vekt:

0,4 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Ikke tilkoblet

SITOP UPS1600 10A avbruddsfri strømforsyning med USB grensesnitt inngang: 24 V DC utgang: 24 V DC/10 A