Siemens - SITOR 690V/125A ULTRAKVIK 00 - 3NE8022-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 125 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - AR (strømretningsvern for delområde)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209316768
Elnummer
1669237
Leverandørens varenummer
3NE8022-1
Typebeskrivelse
1669237
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
125 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
AR (strømretningsvern for delområde)
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Nominell spenning DC:
440 V
Effekttap ved merkestrøm:
28 W


