Siemens - SITOR 690V/80A ULTRAKVIK 00 - 3NE8020-1

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOR 690V/80A ULTRAKVIK 00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 80 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - AR (strømretningsvern for delområde)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4011209316645

Elnummer

1669231

Leverandørens varenummer

3NE8020-1

Typebeskrivelse

1669231

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH00

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

80 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

AR (strømretningsvern for delområde)

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Nominell spenning DC:

440 V

Effekttap ved merkestrøm:

19 W

SITOR sikring 80A, AC 690V (DIN 43620, størrelse 00)