Siemens - SITRANS LH300 nedsenkbar, 0 - 2 mH2O. Kabel lengde: 5 m. - 7MF1575-1BC10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...) - 0
Nominell bredde - 0 mm
Prosesstemperatur - -10...80 °C
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071076302292
Elnummer
4361918
Leverandørens varenummer
7MF1575-1BC10
Typebeskrivelse
4361918
Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...):
0
Nominell bredde:
0 mm
Prosesstemperatur:
-10...80 °C
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 (Class ...):
0
Analogutgang 0 V ... 2 V:
nei
Analogutgang 0 V ... 5 V:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analogutgang 2 V ... 10 V:
nei
Vekt:
0,8 kg


