Siemens - SITRANS Ultralyd LU240, 200…12000 mm, PVDF, 2'' NPT. Med Display. - 7ML5110-1GD07-4AF3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...) - 0
Nominell bredde - 231,4 mm
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Analog utgang 0 V ... 10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169841948
Elnummer
4361902
Leverandørens varenummer
7ML5110-1GD07-4AF3
Typebeskrivelse
4361902
Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...):
0
Nominell bredde:
231,4 mm
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 (Class ...):
0
Prosesstemperatur:
-40...85 °C
Analogutgang 0 V ... 2 V:
nei
Analogutgang 0 V ... 5 V:
nei
Analogutgang 2 V ... 10 V:
nei
Vekt:
1,25 kg
Elektriske tilkoblinger / kabelinnganger: 1 x M20 x 1.5.
Lokal HMI: Med Display"


