Siemens - SIWAREX WP321 veiemodul(1 kanal) for strain gauge celler/ (1-4 MV/V) FOR SIMATIC ET200SP - 7MH4138-6AA00-0BA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall funksjoner - 1
Redundansevne - nei
Egnet for veiing - Ja
Egnet for temperaturregulering - nei
Egnet for sveisekontroll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Siwarex
EAN/GTIN
4019169846813
Elnummer
4510931
Leverandørens varenummer
7MH4138-6AA00-0BA0
Typebeskrivelse
4510931
Antall funksjoner:
1
Redundansevne:
nei
Egnet for veiing:
Ja
Egnet for temperaturregulering:
nei
Egnet for sveisekontroll:
nei
Egnet for trykkontroll:
nei
Egnet for NC:
nei
Egnet for posisjonering:
nei
Egnet for CNC:
nei
Egnet for SSI:
nei
Egnet for inkrementell datalogging:
nei
Egnet for registrering av absoluttverdier:
nei
Egnet for flytregulering:
nei
Egnet for flytmåling:
nei
Egnet for søkestyring:
nei
Egnet for kamstyring:
nei
Egnet for "flyvende sag":
nei
Egnet for multiakselstyring:
nei
Egnet for enkelakselstyring:
nei
Egnet for multiakselposisjonering:
nei
Egnet for enkelakselposisjonering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei


