Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Sjaft 8mm, 600mm - 8UD1900-2WB00

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sjaft 8mm, 600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tilbehør:

Se tilgjengelige varianternei

Reservedel:

Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042949420057

Elnummer

4328537

Leverandørens varenummer

8UD1900-2WB00

Typebeskrivelse

4328537

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

3VA effektbryter-serie gir deg optimal beskyttelse. Dobbelt roterende kontaktsystem gir markedets beste selektivitet, og integrerte Rogowski trafoer sikrer nøyaktighet. Nye funksjoner som energimåling kan overføres via Profibus, Profinet, Modbus RTU eller Modbus TCP kommunikasjon. Oversiktlig visning av inntil 8 brytere i frontmontert display som sparer plass, samt sidemontert betjening, er noen av fordelene 3VA gir.
Fleksibiliteten sikrer de beste løsninger fra avanserte anlegg til de enkleste installasjoner.