Siemens - SKILLEKLEMME, 6MM2 - 8WA1011-1MH11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...6 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Glidende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209160347
Elnummer
1271476
Leverandørens varenummer
8WA1011-1MH11
Typebeskrivelse
1271476
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...6 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Glidende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...6 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
8 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
83 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Beige
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
nei