Utgått

Siemens - SM 1221, 8 x 24V DC input - 6ES7221-1BF32-0XB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM 1221, 8 x 24V DC input

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 8

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

6940408100480

Elnummer

4510340

Leverandørens varenummer

6ES7221-1BF32-0XB0

Typebeskrivelse

S7-1200, Signal Modules

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

8

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

4 mA

Tillatt spenning ved inngang:

0...30 V

Utgangsstrøm:

0 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...0 V

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,2...12,8 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

45 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

75 mm

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 8DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT