Siemens - SM 1222, 8 x 24V DC output - 6ES7222-1BF32-0XB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6940408100459
Elnummer
4510342
Leverandørens varenummer
6ES7222-1BF32-0XB0
Typebeskrivelse
S7-1200, Signal Modules
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
8
Type digital utgang:
Transistor
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0 mA
Tillatt spenning ved inngang:
20,4...28,8 V
Utgangsstrøm:
0,5 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...28,8 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,05...0,2 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
45 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
75 mm


