Siemens - SM 1223, 16 x 24V DC input /16 x 24V DC output - 6ES7223-1BL32-0XB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM 1223, 16 x 24V DC input /16 x 24V DC output

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 16

  • Antall digitale utganger - 16

  • Type inngangsspenning - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

6940408101715

Elnummer

4510347

Leverandørens varenummer

6ES7223-1BL32-0XB0

Typebeskrivelse

4510347

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

16

Antall digitale utganger:

16

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

4 mA

Tillatt spenning ved inngang:

0...30 V

Utgangsstrøm:

0,5 A

Tillatt spenning ved utgang:

20,4...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,2...12,8 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

70 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

75 mm

Simatic S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, sink/source, 16DO, transistor 0.5A