Siemens - SM 331 8AI RTD 2/3/4 WIRE - 6ES7331-7PF01-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 8
Antall analoge utganger - 0
Inngang, strøm - nei
Inngang, spenning - nei
Inngang, motstand (resistor) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515071549
Elnummer
4504233
Leverandørens varenummer
6ES7331-7PF01-0AB0
Typebeskrivelse
SIMATIC, S7-300 I/O
Antall analoge innganger:
8
Antall analoge utganger:
0
Inngang, strøm:
nei
Inngang, spenning:
nei
Inngang, motstand (resistor):
Ja
Utgående signal, kan konfigureres:
nei
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
Ja
Inngang, resistanstermometer:
Ja
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Utgang, strøm:
nei
Utgang, spenning:
nei
Analoge utganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
40 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm


