Utgått

Siemens - SM321 DI16 24 48V AC/DC - 6ES7321-1CH00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM321 DI16 24 48V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 20,4...28,8 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - AC/DC

  • Antall digitale innganger - 16

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515069935

Elnummer

4504271

Leverandørens varenummer

6ES7321-1CH00-0AA0

Typebeskrivelse

4504271

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

20,4...28,8 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

AC/DC

Antall digitale innganger:

16

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

AC/DC

Type digital utgang:

Uten

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

20,4...28,8 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

2,7 mA

Tillatt spenning ved inngang:

-5...60 V

Tillatt spenning ved utgang:

0...0 V

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,1...16 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16 DE, AC/DC 24 - 48V WITH ONE CHANNEL PER COMMON, 1 X 40 PIN