Utgått

Siemens - SM321 DI16 48 125VDC - 6ES7321-1CH20-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM321 DI16 48 125VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 40,8...57,6 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 16

  • Antall digitale utganger - 0

  • Type inngangsspenning - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515069928

Elnummer

4504272

Leverandørens varenummer

6ES7321-1CH20-0AA0

Typebeskrivelse

4504272

Forsyningsspenning ved DC:

40,8...57,6 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

16

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Uten

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

3,5 mA

Tillatt spenning ved inngang:

-146...146 V

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,1...3,5 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16 DI, DC 48-125V, 1 X 20 PIN