Siemens - SM321 DI4,NAMUR 24V EX - 6ES7321-7RD00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 4
Antall digitale utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515060871
Elnummer
4510427
Leverandørens varenummer
6ES7321-7RD00-0AB0
Typebeskrivelse
4510427
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
4
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
2,1 mA
Tillatt spenning ved inngang:
20,4...28,8 V
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,1...20 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 2
Eksplosjonsvernskategori for støv:
ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 2
Bredde:
40 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm


