Siemens - SM321 DI8 120/230VAC - 6ES7321-1FF10-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 93...264 V
Type matespenning - AC
Antall digitale innganger - 8
Antall digitale utganger - 0
Type inngangsspenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4019169350464
Elnummer
4504274
Leverandørens varenummer
6ES7321-1FF10-0AA0
Typebeskrivelse
4504274
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
93...264 V
Type matespenning:
AC
Antall digitale innganger:
8
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
AC
Type digital utgang:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
93...264 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
7,5 mA
Tillatt spenning ved inngang:
0...264 V
Redundansevne:
Ja
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
15...25 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
40 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm


