Utgått

Siemens - SM322 DO32 120/230VAC 1A - 6ES7322-1FL00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM322 DO32 120/230VAC 1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 93...264 V

  • Type matespenning - AC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 32

  • Type digital utgang - Triac

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515069904

Elnummer

4504279

Leverandørens varenummer

6ES7322-1FL00-0AA0

Typebeskrivelse

4504279

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

93...264 V

Type matespenning:

AC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

32

Type digital utgang:

Triac

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

93...264 V

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

10 mA

Utgangsstrøm:

1 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...264 V

Type utgangsspenning:

AC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

80 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

117 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32 DO, AC 120V/230V, 1A, DOUBLE WIDTH HOUSING, 2 X 20 PIN