Siemens - SM322 DO4 15VDC/20MA EX - 6ES7322-5RD00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 4
Kofigurerbare Digitale utganger - Ja
Type utgangsspenning - DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515061076
Elnummer
4504293
Leverandørens varenummer
6ES7322-5RD00-0AB0
Typebeskrivelse
4504293
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
4
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Bredde:
40 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm


