Utgått

Siemens - SM322 DO4 24VDC/10MA EX - 6ES7322-5SD00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM322 DO4 24VDC/10MA EX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515061083

Elnummer

4504294

Leverandørens varenummer

6ES7322-5SD00-0AB0

Typebeskrivelse

4504294

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

4

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

10 mA

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7, DIGITAOUTPUTL SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 4 DO, 24V DC, 10MA, 1 X 20 PIN, FOR SIGNALS FROM HAZARDOUSAREAS CAPABLE OF DIAGNOST.,PTB-TESTED