Utgått

Siemens - SM322 DO8 120/230VAC 2A - 6ES7322-5FF00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM322 DO8 120/230VAC 2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 93...264 V

  • Type matespenning - AC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 8

  • Type digital utgang - Triac

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4019169350617

Elnummer

4504281

Leverandørens varenummer

6ES7322-5FF00-0AB0

Typebeskrivelse

4504281

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

93...264 V

Type matespenning:

AC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

8

Type digital utgang:

Triac

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

93...264 V

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Utgangsstrøm:

2 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...264 V

Type utgangsspenning:

AC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 120/230V AC, 2A, WITH 1 POINT PER COMMON AND SELECTABLE FAIL MODE, 1 X 40 PIN