Siemens - SM322 DO8 24VDC 0,5A - 6ES7322-8BF00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515061090
Elnummer
4504284
Leverandørens varenummer
6ES7322-8BF00-0AB0
Typebeskrivelse
4504284
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
8
Type digital utgang:
Transistor
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Utgangsstrøm:
0,5 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...28,8 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
Ja
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,18...0,245 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
40 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm


