Utgått

Siemens - SM322 DO8 45128VDC 1,5A - 6ES7322-1CF00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM322 DO8 45128VDC 1,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 40,8...144 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 8

  • Type digital utgang - Transistor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515069911

Elnummer

4504277

Leverandørens varenummer

6ES7322-1CF00-0AA0

Typebeskrivelse

4504277

Forsyningsspenning ved DC:

40,8...144 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

8

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Utgangsstrøm:

1,5 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...144 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

2...15 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, DC 48-125V, 1.5A, 1 X 20 PIN