Siemens - SM322 DO8RELE 24VDC /230VAC 5A - 6ES7322-1HF10-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 120...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515061038
Elnummer
4504280
Leverandørens varenummer
6ES7322-1HF10-0AA0
Typebeskrivelse
4504280
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
120...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
8
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0 mA
Tillatt spenning ved inngang:
0...0 V
Utgangsstrøm:
5 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...264 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
Ja
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0...0 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
40 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm


