Utgått

Siemens - SM421 16DI 120/230VUC - 6ES7421-1FH20-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM421 16DI 120/230VUC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 120...230 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 120...230 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 16

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515128908

Elnummer

4504302

Leverandørens varenummer

6ES7421-1FH20-0AA0

Typebeskrivelse

4504302

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

120...230 V

Forsyningsspenning ved DC:

120...230 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

16

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

AC/DC

Type digital utgang:

Uten

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

10 mA

Tillatt spenning ved inngang:

0...264 V

Tillatt spenning ved utgang:

0...0 V

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

15...20 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

25 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

210 mm

SIMATIC S7-400, DIG.INPUT MOD. SM 421, OPTIC. ISOLATED, 16 DI, 120/230V UC INPUTS PER IEC1131-2 TYPE 2