Siemens - SM421 DI16 24/60VUC - 6ES7421-7DH00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Type inngangsspenning - AC/DC
Type digital utgang - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515128922
Elnummer
4504304
Leverandørens varenummer
6ES7421-7DH00-0AB0
Typebeskrivelse
4504304
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
AC/DC
Type digital utgang:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
4 mA
Tillatt spenning ved inngang:
-15...72 V
Redundansevne:
Ja
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,5...20 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
25 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
210 mm


