Siemens - SNORTEKKBRYTERE 1NO 1NC - 3SE7120-2DD01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Maks lengde trekkesnor - 10 m
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209586529
Elnummer
4333405
Leverandørens varenummer
3SE7120-2DD01
Typebeskrivelse
4333405
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Maks lengde trekkesnor:
10 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-25...-25 °C


