Siemens - SOFTWARE FOR ATC5300 - 3KC9000-8TL70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Objektbibliotek - Ikke tilgjengelig
Integrert diagnosefunksjon - Ja
For PLC-målsystem - nei
For PC-målsystem - nei
Operativsystem Windows 9x - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209828810
Elnummer
4304591
Leverandørens varenummer
3KC9000-8TL70
Typebeskrivelse
4304591
Objektbibliotek:
Ikke tilgjengelig
Integrert diagnosefunksjon:
Ja
For PLC-målsystem:
nei
For PC-målsystem:
nei
Operativsystem Windows 9x:
nei
Operativsystem Windows NT:
nei
Operativsystem Windows 2000:
nei
Operativsystem Windows XP:
Ja
Operativsystem Windows ME:
nei
Operativsystem Windows CE:
nei
Operativsystem Linux:
nei
Egnet for operativsystem Windows Vista:
Ja
Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:
nei
Egnet for Win7:
Ja
Andre operativsystemer:
nei
Integrert programkonfigurationsfunksjon:
nei
Dataregistreringsfunksjon tilgjengelig:
Ja
Integrert kommunikasjonsfunksjon:
Ja
Integrert teknologifunksjon:
nei
Integrert igangsettingsfunksjon:
Ja
Integrert simuleringfunksjon:
Ja
Integrert bevegelsesfunksjon:
nei
Integrert analysefunksjon:
Ja
Vedlikeholdsfunksjon:
Ja
Flerspråklig:
Ja
For HMI-målsystem:
nei
Egnet for annet målesystem:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei


